カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](25)
  • ハイテクウッドプラス(8)
  • KN村田産業(6)
  • ケナメタル(5)
  • シライ(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • 因幡電工(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • イノック(2)
  • カクイチ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • 井筒製作所(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • 築地製作所(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ナゴヤ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn-50」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner 11_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 11_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタHUBER & SUHNER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 24_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 24_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタHUBER & SUHNER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様フランジ取り付けバルクヘッドケーブルジャック取付方式パネルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)青銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 16_QN-50-7-1_/133_NE QNコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 16_QN-50-7-1_/133_NE QNコネクタHUBER & SUHNER
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG214/U, RG363/Uオス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
mx-50特集