カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- MARWI(19)
- StarTech.com(14)
- ナカバヤシ(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ASUS(エイスース)(10)
- サンワサプライ(7)
- j5 create(6)
- エレコム(5)
- APRESIA Systems(5)
- Xiaomi(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- Feeltek(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- diplomat(ディプロマット)(2)
- トライメイト(2)
- ZATTA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「hub 16」の検索結果

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 ジャック 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷タイプ7/16プラグ to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-4_CECC 22190_DIN 47223_VG 95250に適合 精密接合部はシリーズ7/16精密 - SUHNER-716に適合. Huber+Suhner 50 Ω 7/16 RF同軸アダプタ. 7/16ジャック対7/16ジャック構成(品番 ; 716-4782 716-4782 )及び7/16プラグ対7/16ジャックエルボー構成(品番 ; 716-4817 716-4817 )の50 Ω 7/16 RF同軸アダプタです。 品番 ; 716-4858 716-4858 は、計測器用途向けの7/16精密プラグ対7/16精密プラグ構成の精密アダプタです。長さ(mm)54タイプ(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)真鍮, 青銅動作周波数(GHz)0→7.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっき銀ボディめっき白銅
Huber & Suhner RFターミネータ, 7 / 16, プラグ
HUBER & SUHNER¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷インターフェース7 / 16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀ボディめっき陽極酸化処理
Huber & Suhner 16_QN-50-7-1_/133_NE QNコネクタ
HUBER & SUHNER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG214/U, RG363/Uオス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷長さ(mm)44.3タイプ4.3-10プラグ-7/16ジャック、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ Sucoplate
HUBER & SUHNER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷長さ(mm)44.3タイプ4.3-10ジャック-7/16プラグ、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
Huber & Suhner, 16_MMCX-50-2-2/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),
HUBER & SUHNER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG316オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき金
Huber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),
HUBER & SUHNER¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG178 B/U, RG196 A/Uオス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき金ボディめっき金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ
HUBER & SUHNER¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)36.8タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→8RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャック
HUBER & SUHNER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)45タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きチーズコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅