カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- モノタロウ(4)
- コクヨ(5)
- IDEC(和泉電気)(77)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- SMC(53)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12)
- TRUSCO(14)
- アズワン(10)
- ウッドワン(21)
- エスコ(49)
- エバラポンプ(荏原製作所)(36)
- オンダ製作所(19)
- グリーンクロス(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- ニューマシン(32)
- マキテック(15)
- マルヤス電業(211)
- 中央精機(18)
- 千代田通商(47)
- 大菱計器製作所(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「katasu」の検索結果
特価

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ
HUBER & SUHNER¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ
HUBER & SUHNER¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QN プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)31.5タイプ(A)QN、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現タイプ(A)BNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現長さ(mm)33.5タイプ(A)TNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅