カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- BIGM(丸山製作所)(231)
- CKD(3)
- DNライティング(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NEMICON(ネミコン)(8)
- omron(オムロン)(4)
- onsemi(7)
- RIKEN(理研機器)(3)
- SMC(7)
- エス・シー・テクノ(5)
- エニダイン(4)
- コガネイ(4)
- コフロック(5)
- コンドーテック(2)
- ダイキン工業(3)
- プロトティップ(3)
- 三菱マテリアル(25)
- ブランドをもっと見る
「mc50-2」の検索結果

Huber & Suhner 同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136種類アダプタアズワン品番65-7575-13特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプBNC
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。10 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 10 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0026 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMC-50-2-10/133_NE●コード番号:205-8893アズワン品番65-7575-75
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。10 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 10 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0017 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_SMC-50-2-110/111_NE●コード番号:205-9077アズワン品番65-7576-96