カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • SMC(30)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ニッサン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • コクヨ(4)
  • スズキ(4)
  • サンコッコー(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ノーブランド(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ガステック(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • EPCOS(1)
  • TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n51-11」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A

    HUBER & SUHNER
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス50 Ω動作温度(℃)(Min)-5シース色断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)Cu-Be / 金