カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- コクヨ(1)
- スズキ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TKK(1)
- 日本ブレード(1)
「n51-19」の検索結果

同軸コネクタ ジャック パネルマウント
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 12 GHz 反射損失: 30 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0484 kg 動作温度: -55 → 70 ℃仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:24_N-50-3-51/19-_NE●コード番号:205-9053アズワン品番65-7581-70