カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • ホンダ(116)
  • SIEMENS(16)
  • SMC(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • KSフィルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • PROST's(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • Vesrah(1)
  • グリーンクロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh75」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
249,800税込274,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0095 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-2-15/133_NH●コード番号:205-9103アズワン品番65-7576-94
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
149,800税込164,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 反射損失: 21 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0103 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-4-6/133_NH●コード番号:205-9028アズワン品番65-7577-57
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック ケーブルマウントHUBER & SUHNER
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-2-6/133_NH●コード番号:205-9009アズワン品番65-7576-33
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0099 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-4-4/133_NH●コード番号:205-8852アズワン品番65-7577-77
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
189,800税込208,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-2-6/133_NH●コード番号:205-9008アズワン品番65-7574-87
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
149,800税込164,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-4-4/133_NH●コード番号:205-8851アズワン品番65-7580-18
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-2-15/133_NH●コード番号:205-9104アズワン品番65-7576-82
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-4-6/133_NH●コード番号:205-9029アズワン品番65-7576-75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら