カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • brembo(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ESTERA(9)
  • MICROCHIP(12)
  • NTB(4)
  • onsemi(4)
  • SMC(201)
  • Texas Instruments(23)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Vesrah(3)
  • イスカル(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • シグマ光機(40)
  • ネグロス電工(4)
  • フエニックス・コンタクト(42)
  • 東洋技研(3)
  • 東芝(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns085」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Huber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mm HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mm

    HUBER & SUHNER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、6 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 6 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 6 GHz 最大電力処理45 W @ 6 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm

    HUBER & SUHNER
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 2000mmHUBER+SUHNER RG214フレキシブルテストリード、3.5 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG214ケーブルは、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. インピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 3.5 GHz 最大電力処理170 W @ 3.5 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
  • Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm(G042D/Nm/Nm/1000) HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm(G042D/Nm/Nm/1000)

    HUBER & SUHNER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、1 GHz 75 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高性能コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス75 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理130 W @ 1 Ghz 信号遅延5.07 ns ±ns 最大動作電圧3 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ