カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • BOURNS(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • サンドビック(1)
  • 中林製作所(1)
  • STRAUSS(1)
  • NORDIC SEMICONDUCTOR(1)
  • コクサン(1)
  • アサヒサイクル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-126」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126EHUBER & SUHNER
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)
Sucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm HUBER & SUHNERSucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mmHUBER & SUHNER
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF断熱材:PTFE導体材質:銅導体ストランドタイプ:スタンダード動作温度 Min:-40℃Huber ; Schner Sucoflex 126EA外装同軸ケーブルアセンブリ. Huber ; Suhnerの高品質で頑丈なマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126EA同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126EAケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。SucoFlex 126EAは、耐つぶれ性を提供するステンレススチール製の強化外装を備えています。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット ステンレススチール製外装 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムRoHS指令(10物質対応)対応
電気部品カテゴリ