カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • ネオフレックス(17)
  • サンドビック(9)
  • 七星科学研究所(7)
  • イスカル(6)
  • R&G RACING PRODUCTS(6)
  • シバタ(フォークリフト)(5)
  • 第一計器(4)
  • Canon(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • コクヨ(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • TRUSCO(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-16」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Huber & Suhner RFターミネータ, 7 / 16, プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner RFターミネータ, 7 / 16, プラグ

    HUBER & SUHNER
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    インターフェース7 / 16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀ボディめっき陽極酸化処理
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ

    HUBER & SUHNER
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)36.8タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→8RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 ジャック 7/16 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 ジャック 7/16 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレート
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 61169-4_CECC 22190_DIN 47223_VG 95250に適合 精密接合部はシリーズ7/16精密 - SUHNER-716に適合. Huber+Suhner 50 Ω 7/16 RF同軸アダプタ. 7/16ジャック対7/16ジャック構成(品番 ; 716-4782 716-4782 )及び7/16プラグ対7/16ジャックエルボー構成(品番 ; 716-4817 716-4817 )の50 Ω 7/16 RF同軸アダプタです。 品番 ; 716-4858 716-4858 は、計測器用途向けの7/16精密プラグ対7/16精密プラグ構成の精密アダプタです。長さ(mm)54タイプ(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)真鍮, 青銅動作周波数(GHz)0→7.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっき銀ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)45タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きチーズコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅