カテゴリ
- 制御機器(45)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- WURTH ELEKTRONIK(96)
- RADIALL(11)
- RS PRO(11)
- AMPHENOL(10)
- SAMTEC(8)
- DiodesZetex(7)
- スタック電子(5)
- Siretta(4)
- onsemi(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- RF SOLUTIONS(3)
- Cinch Connectors(3)
- エスコ(2)
- 日研工作所(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- VISHAY(2)
- CINCH(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「sma50-1」の検索結果

Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック, 33_N-SMA-50-1/113_UE
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27.5mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥21,980税込¥24,1781個当日出荷。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946アズワン品番65-7516-64
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ
HUBER & SUHNER¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927アズワン品番65-7539-64
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-1-2/111_NE●コード番号:205-8876アズワン品番65-7580-45
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失: 35 dB 30 dB 25 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0015 kg仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:21_SMA-50-1-2/111_NE●コード番号:205-9134アズワン品番65-7577-10
同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8942アズワン品番65-7540-06
同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグ
HUBER & SUHNER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.03 + 0.03 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●アダプタタイプ:BNCプラグ-SMAプラグ●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9065アズワン品番65-7581-21
同軸コネクタ ジャック フランジマウント
HUBER & SUHNER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 動作温度: -65 → 125 ℃仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:25_SMA-50-1-4/111_NE●コード番号:205-8886アズワン品番65-7576-24
同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ( GHz シリーズ)向けの人気の高いアダプタです。この業界グレードのコネクタは、アダプタとの接続用に 500 個のマトリックスを作成しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8940アズワン品番65-7516-63
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965アズワン品番65-7576-38
同軸変換アダプタ - SMA プラグ - プラグ
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8941アズワン品番65-7539-93
同軸変換アダプタ プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9109アズワン品番65-7580-95
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.65タイプ(A)QMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金ボディめっき白銅
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 12.4 GHz 反射損失:31 dB:22 dB:14 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0158 kg 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-9062アズワン品番65-7581-02
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 12.4 GHz 反射損失:32 dB:30 dB:16 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0027 kg 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-8979アズワン品番65-7577-88
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MCX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)MCX、(B)SMA材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)16.81タイプMBXプラグ to SMAソケット、(A)MBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)14.9タイプ(A)MMBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMCX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)MMCX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NE
HUBER & SUHNER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック
HUBER & SUHNER¥9,598税込¥10,5581個当日出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金, 白色青銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ
HUBER & SUHNER¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48
HUBER & SUHNER¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷SMAプラグ - SMAプラグテストリード仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-7-1/133_NE●コード番号:205-8923アズワン品番65-7581-18
同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8936アズワン品番65-7533-86
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8932アズワン品番65-7535-99
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - プラグ
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8931アズワン品番65-7535-80
同軸変換アダプタ SMA - N型 プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8934アズワン品番65-7516-62
同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944アズワン品番65-7538-84
同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025アズワン品番65-7581-58
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0043 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9068アズワン品番65-7581-36
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9108アズワン品番65-7576-05
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1箱 100個入
HUBER & SUHNER¥579,800税込¥637,7801箱(100個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9106アズワン品番65-7575-80
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0041 kg 動作温度: -65 → 125 ℃仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9107アズワン品番65-7577-79