カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • RS PRO(7)
  • Baumer(5)
  • トップ工業(4)
  • SCHMERSAL(4)
  • TRUSCO(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • タチカワ(1)
  • 日東工業(1)
  • ムラキ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • カナレ電気(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • アキュレイト(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • PILZ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-nc-5」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグ HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグ

    HUBER & SUHNER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:211-8928アズワン品番65-7540-07
  • 同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025アズワン品番65-7581-58
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 4 GHz 4 ~ 6 GHz 反射損失: 38 dB 28 dB 22.5 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.01 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_TNC-50-7-1/133_NE●コード番号:205-9120アズワン品番65-7575-84
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0234 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-7-5/133_UE●コード番号:205-9047アズワン品番65-7580-16
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:25_TNC-50-2-1/133_NE●コード番号:205-8956アズワン品番65-7581-74
  • 同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - プラグ HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - プラグ

    HUBER & SUHNER
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC - 11 GHz:1.03 + 0.05 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0278 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9066アズワン品番65-7581-22
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 反射損失: 32 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0196 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_TNC-50-2-7/133_NE●コード番号:205-9050アズワン品番65-7576-84
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.0397 kg 動作
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-7-2/133_NE●コード番号:205-8989アズワン品番65-7706-73
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.0196 kg 動作
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-3-5/133_NE●コード番号:205-9116アズワン品番65-7581-15
  • 同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-11 GH
    仕様●アダプタタイプ:Nプラグ to TNCプラグ●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9157アズワン品番65-7575-88
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)33.8タイプ(A)TNC、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき金, 白色青銅
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 15 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 15 GHz 周波数範囲: DC → 11 GHz、11 → 15 GHz 反射損失: 20 dB 18 dB センターコンタクトが接続されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-4-52/133_NE●コード番号:205-8988アズワン品番65-7576-50
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0177 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_TNC-50-3-30/133_NH●コード番号:205-9090アズワン品番65-7577-39
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 反射損失: 35 dB センターコンタクトをはんだ付
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_TNC-50-2-31/133_NE●コード番号:205-8874アズワン品番65-7576-40
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-3-29/103_NE●コード番号:205-9046アズワン品番65-7574-99
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 4 GHz 4 ~ 6 GHz 反射損失: 30 dB @ 27.4 dB 25.5 dB 機械データ センターコンタクトが接続されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.01412 kg 環境データ 動作温度: -65
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_TNC-50-4-16/133_NE●コード番号:205-8997アズワン品番65-7577-48
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入

    HUBER & SUHNER
    379,800税込417,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_TNC-50-2-29/133_NH●コード番号:205-9087アズワン品番65-7580-57
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 反射損失: 32 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0139 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_TNC-50-3-32/133_NE●コード番号:205-9119アズワン品番65-7575-63
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 反射損失: 30 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0142 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_TNC-50-3-31/133_NE●コード番号:205-9052アズワン品番65-7580-51
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0293 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_TNC-50-3-18/133_NE●コード番号:205-9118アズワン品番65-7707-91
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0301 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_TNC-50-3-13/133_NE●コード番号:205-8994アズワン品番65-7577-78
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_TNC-50-2-29/133_NH●コード番号:205-9088アズワン品番65-7574-81
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 4 GHz 4 ~ 6 GHz 反射損失: 38 dB 26.8 dB、26 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0364 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_TNC-50-7-17/133_NE●コード番号:205-8996アズワン品番65-7580-78
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 5 GHz 反射損失: 32 dB 26 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0171 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_TNC-50-2-27/133_NE●コード番号:205-9000アズワン品番65-7577-41
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 反射損失: 32 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0141 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-2-113/133_NE●コード番号:205-8901アズワン品番65-7574-97
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 反射損失: 32 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0199 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_TNC-50-3-111/133_NE●コード番号:205-8991アズワン品番65-7577-03
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 反射損失: 32 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0135 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-3-115/133_NE●コード番号:205-8868アズワン品番65-7581-28
  • 同軸変換アダプタ - TNCジャック ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCジャック ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0131 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8867アズワン品番65-7577-90
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 5 GHz 反射損失: 35 dB 30 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0135 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-3-117/133_NE●コード番号:205-8986アズワン品番65-7575-99
  • 同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC →
    仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8931アズワン品番65-7576-18