カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • タジマツール(TJMデザイン)(1,373)
  • TAJIMA(4)
  • タジマ(田島ルーフィング)(152)
  • 田島メタルワーク(290)
  • キタジマ(83)
  • エスコ(25)
  • P・O・Pプロダクツ(22)
  • BULGIN(10)
  • RS PRO(10)
  • AMPHENOL(7)
  • トレード(7)
  • イースタン工業(7)
  • シヤチハタ(4)
  • CINCH(4)
  • RADIALL(4)
  • 豊穣(4)
  • 田島ルーフィング(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tajima」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 動作温度: -65 →
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:25_BMA-N50-2-13/119_NE●コード番号:205-9190アズワン品番65-7577-19
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0027 kg
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:25_SMA-50-2-15/111_NE●コード番号:205-8947アズワン品番65-7578-04
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0427 kg
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:25_N-50-2-14/133_NE●コード番号:205-8971アズワン品番65-7581-89
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 動作温度: -65 → 125 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:25_SMA-50-3-15/111_NE●コード番号:205-8889アズワン品番65-7581-19
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0383 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:25_N-50-3-20/133_NE●コード番号:205-8974アズワン品番65-7578-83
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0345 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:25_N-50-2-9/133_NE●コード番号:205-9164アズワン品番65-7575-40
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0413 kg 動
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:25_N-50-3-9/133_NE●コード番号:205-8976アズワン品番65-7697-54
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント

    HUBER & SUHNER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 動作温度: -65 → 125 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:25_SMA-50-1-4/111_NE●コード番号:205-8886アズワン品番65-7576-24