カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(24)
- トップ工業(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(13)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- Telegartner(11)
- ナベヤ(8)
- タンガロイ(5)
- 椿本チエイン(5)
- unitech(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- RADIALL(4)
- StarTech.com(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tnc」の検索結果

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック
HUBER & SUHNER¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷長さ(mm)33.8タイプ(A)TNC、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Reverse TNC Plug to TNC Plug Assy 3 mtr
HUBER & SUHNER¥33,980税込¥37,3781個欠品中仕様ケーブル形状:同軸●逆向きTNC-TNCケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック
HUBER & SUHNER¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金, 白色青銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現長さ(mm)33.5タイプ(A)TNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Reverse TNC Plug to SMA Plug Assy 1 mtr
HUBER & SUHNER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様ケーブル形状:同軸●リバースTNC対SMAケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Reverse SMA Plug to TNC Plug Assy 1 mtr
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様シース色:黒●ケーブル形状:同軸●リバースSMA対TNCケーブルアセンブリ. 各種SMA及びTNCを含む、ストレートリバース(メスコンタクト)コネクタ - 標準ストレートコネクタ(プラグ)で構成されるフレキシブルなケーブルアセンブリ製品RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現タイプ(A)BNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金