カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- WURTH ELEKTRONIK(65)
- ニッサン(8)
- カラークリエーション(7)
- 東京メタル(6)
- FTDI Chip(6)
- WIDIN(5)
- 三菱ふそう(5)
- ホンダ(4)
- エスコ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- トヨタ(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- PROST's(3)
- CKD(2)
- セキスイ(2)
- マクセル(2)
- FTDI(2)
- インターコムマリン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「we50」の検索結果

Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WE
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷長さ(mm)44.3タイプ4.3-10プラグ-7/16ジャック、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ Sucoplate
HUBER & SUHNER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷長さ(mm)44.3タイプ4.3-10ジャック-7/16プラグ、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate