カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • 照明(3)
  • 家電(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • フィリップス
  • モノタロウ(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(285)
  • MB Wear(85)
  • Philips(65)
  • ヒルティ(HILTI)(49)
  • リケン(45)
  • LEPLUS(33)
  • ミルウォーキーツール(30)
  • ZEALOT(ジーロット)(26)
  • ホンダ(21)
  • FACOM(20)
  • EVANS(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • パール金属(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • ラムマウント(10)
  • SKC(環境測定)(10)
  • FAIRCHILD(9)
  • イスカル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hil」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H4 BP PHILIPSフィリップス(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
タイプH4口金その他
Philips Hue ブリッジ フィリップスPhilips Hue ブリッジフィリップス
8,898税込9,788
1個
当日出荷
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHzセット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター質量(g)290電源(V)100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26消費電力250mA(Max)プロトコル通信:ZigBee
ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト フィリップスハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライトフィリップス(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
欠品中
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lmクッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500出力(ルーメン)5200
ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト フィリップスハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライトフィリップス
5,698税込6,268
1箱(2個)
当日出荷
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5000lmクッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500出力(ルーメン)3400/5000バルブH4
Philips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当フィリップス
3,098税込3,408
1個
当日出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85電力(W)最大動作電力:5.5口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2700(warm white)動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力調光可能な電球色明るさ(Lm)470ワット数5.5W(40相当 )
Philips One「電動歯ブラシ」専用替えブラシ フィリップスPhilips One「電動歯ブラシ」専用替えブラシフィリップス
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
「Philips One(フィリップス ワン)製の電動歯ブラシ専用の替えブラシです。 専用ブラシヘッド2本入りです。 約3か月の交換をおすすめします。
本体質量(g)5適合本体Philips One本体幅(mm)15本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)77
H4 LEDヨウキャンセラー PHILIPS フィリップスH4 LEDヨウキャンセラー PHILIPSフィリップス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
タイプH4口金その他
ハロゲンバルブ H1 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H1 BP PHILIPSフィリップス
589税込648
1個
5日以内出荷
タイプH1口金その他
HID XG D1S 6000K PHILIPS フィリップスHID XG D1S 6000K PHILIPSフィリップス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップスHID XG D4S/R6000K PHILIPSフィリップス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アルティノHID D1S 6000KPHILIPS フィリップスアルティノHID D1S 6000KPHILIPSフィリップス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ハロゲンバルブ HB3 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ HB3 BP PHILIPSフィリップス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
タイプHB3口金その他
HID XG D2S/R6000K PHILIPS フィリップスHID XG D2S/R6000K PHILIPSフィリップス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アルティノHID D4R 6000KPHILIPS フィリップスアルティノHID D4R 6000KPHILIPSフィリップス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電気シェーバー 5000シリーズ フィリップス電気シェーバー 5000シリーズフィリップス
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システムペトロールブルーハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません)待機電力(W)0.04
E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム フィリップスE26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォームフィリップス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
世界的な照明専門メーカーPhilipsの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。
その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応材質ガラス(セミフロスト加工)口金E26ビームの開き(°)300平均演色評価数Ra90保証期間5年光源寿命50000時間
ハロゲンバルブ H7 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H7 BP PHILIPSフィリップス
999税込1,099
1個
翌日出荷
タイプH7口金その他
フィリップス シェーバー 5000X シリーズ フィリップスフィリップス シェーバー 5000X シリーズフィリップス
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
密着&早剃り、もっと肌にやさしくフィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分オレンジ/アドリアブルー入力電圧(V)5ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地最大消費電力(W)4.5バッテリーリチウムイオン使用時間50 分ディスプレイ充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A)防水性防水仕様の IPX7、防水加工
ハロゲンバルブ H8 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H8 BP PHILIPSフィリップス
999税込1,099
1個
8日以内出荷
タイプH8口金その他
イヤホン カナル型  ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップスイヤホン カナル型 ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]フィリップス
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。 ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。 自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。 MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。 高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用 ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。 人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。 イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。 音質:ハイレゾ
セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース型式ドライバ ハイブリッドドライバブラックコネクタ3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)20-40000ドライバーユニット(Φmm)10ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブルイヤホン形状カナル型
ハロゲンバルブ HB4 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ HB4 BP PHILIPSフィリップス
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
タイプHB4口金その他
関連キーワード
hiv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hiv