カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- ITW SWITCHES
- モノタロウ(2)
- RS PRO(64)
- シグマ光機(58)
- スリーピース(40)
- アルファ[販促](37)
- エヒメ紙工(32)
- アズワン(13)
- シンワ測定(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ITW(10)
- タカショー(8)
- トーエイライト(8)
- エスコ(7)
- アサヒペン(7)
- カネテック(6)
- 明和グラビア(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- SMC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「m15cm」の検索結果

ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-111
ITW SWITCHES¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト 端子 電気機械式 非照光タイプ 照光タイプ 各種のLED色を用意仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-112R
ITW SWITCHES¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト / 端子 電気機械式 非照光タイプ / 照光タイプ 各種のLED色を用意仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-111
ITW SWITCHES¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-116
ITW SWITCHES¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-116V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59112
ITW SWITCHES¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 黒V接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59111
ITW SWITCHES¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59111V接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59213
ITW SWITCHES¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59213V接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59115
ITW SWITCHES¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59115V接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59114
ITW SWITCHES¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59113
ITW SWITCHES¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59211
ITW SWITCHES¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて 6 ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-112G
ITW SWITCHES¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト / 端子 電気機械式 非照光タイプ / 照光タイプ 各種のLED色を用意仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, パネルマウント, SPDT, 76-9470/439088R
ITW SWITCHES¥279,800税込¥307,7801箱(30個)7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: 106-357 106-357 ; 655-9637 655-9637 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 完全な防塵性、深さ15 cm 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9510/4044
ITW SWITCHES¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷取り付け用部品. 10A ロバストスイッチ. この76-95シリーズは、ITW社製の破壊防止型押しボタンスイッチです。非常に堅牢な設計で、破壊防止が必要な用途に特に適しています。さまざまな用途で使用できます。例:. 破壊防止要件 軍事環境 産業環境 プロセス制御 エレベータ 医療機器 漁船 土工機械 鉄道車両設備 外部セキュリティドア制御. 特長. 破壊防止 - 大きな力の衝撃に耐える設計 IP67等級に準拠する密閉パネル(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間:30分)。 ステンレススチール製のボディとボタン - 腐食、熱損傷、化学損傷に対する耐性 フロントとリア取り付けタイプの2種類があり - どちらもスイッチの後ろに物を差し込んで力を加えて、スイッチが取り外される可能性を低減 モーメンタリ動作押しボタンスイッチ - 押している間だけ電気的に接触し、手を離すとスイッチはオフの状態に戻る仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67シリーズ = 76-95コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9510/4044V接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088R
ITW SWITCHES¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088G
ITW SWITCHES¥97,980税込¥107,7781箱(30個)7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9450/439088G
ITW SWITCHES¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088B
ITW SWITCHES¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088BV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9450/439088B
ITW SWITCHES¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀ケースの色 = 黒V接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088G
ITW SWITCHES¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088B
ITW SWITCHES¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-211
ITW SWITCHES¥199,800税込¥219,7801箱(50個)7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 正方形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-514
ITW SWITCHES¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-514V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-512
ITW SWITCHES¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-512V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-115
ITW SWITCHES¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-115V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-517
ITW SWITCHES¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = オレンジ接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-517V接点構成SPSTボタン形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応