カテゴリ

  • 防犯用品(22)
絞り込み
ブランド
  • FEDERAL
  • 東芝ライテック(15)
  • RS PRO(15)
  • SPARKFUN(4)
  • LEM(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • RPB Safety(2)
  • Seeed Studio(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「federal」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアキーボックス FEDERAL

    スペアキーボックス

    FEDERAL
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
    用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
  • キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERAL

    キーボックス(ダイヤル可変式)

    FEDERAL(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
    用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
  • シリンダー南京錠(同一キー) FEDERAL

    シリンダー南京錠(同一キー)

    FEDERAL
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    2個付
  • ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL

    ダイヤル鍵(屋外用)

    FEDERAL(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)ツル径(Φmm)8
  • ダイヤル鍵(アルミ) FEDERAL

    ダイヤル鍵(アルミ)

    FEDERAL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
    材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
  • ダイヤル式南京錠 FEDERAL

    ダイヤル式南京錠

    FEDERAL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
    材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
  • ロックアウトハスプ FEDERAL

    ロックアウトハスプ

    FEDERAL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現場の安全管理の徹底に 複数の作業者が施錠するロックアウト用。 複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。 最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。 様々な用途にご使用下さい。 6個まで施錠出来ます。
  • ロックアウト用南京錠 FEDERAL

    ロックアウト用南京錠

    FEDERAL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
    材質シリンダー/銅材質(本体)プラスチック幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×461個付材質(ツル)ツル径(Φmm)6.35
  • ダイヤル式南京錠(クロム) FEDERAL

    ダイヤル式南京錠(クロム)

    FEDERAL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
    クロム材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
  • ダイアル錠(真鍮製) FEDERAL

    ダイアル錠(真鍮製)

    FEDERAL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
  • ロックアウト用南京錠 レッド FEDERAL

    ロックアウト用南京錠 レッド

    FEDERAL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
    用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38レッド高さ(mm)ツルX:38材質(本体)ABS質量(g)100.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
  • ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー FEDERAL

    ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー

    FEDERAL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します
    寸法(mm)21シルバー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)アルミ質量(g)28高さH(mm)28.2桁数ダイアル:3桁厚さT(mm)11.9幅W(mm)21ロックダイヤル式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:3.2ツル幅(mm)Y:8.7
  • ロックアウト用南京錠(ツル76mm) FEDERAL

    ロックアウト用南京錠(ツル76mm)

    FEDERAL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
    用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
  • シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構 FEDERAL

    シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構

    FEDERAL
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。
    材質(本体)黄銅2個付材質(ツル)
  • シリンダー南京錠 カラー FEDERAL

    シリンダー南京錠 カラー

    FEDERAL
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。
    材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン2個付材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
  • シリンダー南京錠 吊長シリンダー FEDERAL

    シリンダー南京錠 吊長シリンダー

    FEDERAL
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
    材質(本体)黄銅2個付材質(ツル)
  • ディンプルキーシリンダー南京錠 FEDERAL

    ディンプルキーシリンダー南京錠

    FEDERAL
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    ディンプルキー付ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 精密タンブラーブラス製シリンダー。 ツルは合金鋼製。クロムメッキ加工。鍵の種類は85,000以上。 鍵の表面に深さや大きさの異なるいくつかのくぼみがあり、この深さ、大きさ、配列を変えることで何千億通りのパターンが可能。 鍵の複製が非常に困難なつくりとなっており、ピッキング対策に優れています。 リバーシブルで抜き差しが容易なのも特長です。
    材質(本体)黄銅3個付材質(ツル)モリブデン鋼(合金鋼製でクロムメッキ加工)
  • ダイアル錠 FEDERAL

    ダイアル錠

    FEDERAL
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    旅行鞄に最適なダイヤル南京錠 ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
    材質(本体)亜鉛合金桁数ダイアル3桁材質(ツル)
  • 南京錠(マスターキー付) FEDERAL

    南京錠(マスターキー付)

    FEDERAL
    7,398税込8,138
    1セット(6個)ほか
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。
    材質(本体)黄銅2個付材質(ツル)
  • シリンダー南京錠(ツルステンレス製) FEDERAL

    シリンダー南京錠(ツルステンレス製)

    FEDERAL
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
    材質本体/黄銅質量(g)48.3幅W×厚さ×高さH(mm)20×11.5×23.5クリアランス(mm)14×112個付材質(ツル)ステンレスツル径(Φmm)3.7
  • シリンダー南京錠 FEDERAL

    シリンダー南京錠

    FEDERAL
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
    材質(本体)黄銅2個付材質(ツル)
  • テンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズ FEDERAL

    テンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズ

    FEDERAL
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鍵の複製が非常に困難な造りのため、ピッキング対策に優れています。リバーシブルで抜き差しが便利です。