カテゴリ
- 制御機器(19)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- JKL COMPONENTS
- KEMET(86)
- SPARKFUN(9)
- ABL Components(7)
- Alpha Wire(7)
- ハイテクインター(6)
- エイム電子(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- StarTech.com(5)
- ホンダ(4)
- brembo(4)
- Brinno(ブリンノ)(4)
- ALPSystems(4)
- omron(オムロン)(3)
- ラムマウント(3)
- 三菱電機(2)
- FALCON(2)
- コーニング(2)
- SAMTEC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「mpo lc」の検索結果

JKL Components
JKL COMPONENTS¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様ハードウェアータイプ:取り付けクリップ●シリーズ:ZWFRoHS指令(10物質対応)対応
LEDソケット JKL Components
JKL COMPONENTS¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components 照明用コネクタ
JKL COMPONENTS¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用
JKL COMPONENTS¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 電源 ZRS-8480 LEDライトバー用
JKL COMPONENTS¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様機能:電源●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:200.7mm●Connector Cables for ZRS Rigid LED Light Bars. A range of input and joiner connector cables from JKL Components, designed for use with their ZRS series of LED strips. They provide a simple and easy-to-use connection method between strips or to the power supply. ZCH-101-J This is a joiner connector featuring a connector at each end of the cable. It enables you to join two rigid LED strips together. ZCH-200-I This is a power connector which attaches to the LED strip via a connector. Attached wire leads then provide easy connection to your chosen power supply.RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用
JKL COMPONENTS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED取り付けケーブル ZRS-8480 LEDライトバー用
JKL COMPONENTS¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷仕様機能:リンク●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:101.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDマウント Alumiline ZAFリニアアレイ用
JKL COMPONENTS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様併用:Alumiline ZAFリニアアレイ●ZPS-20 24 V電源には、個別の電源ケーブルが必要です(推奨される製品: 英国での使用時は ; 452-669 452-669 、欧州での使用時は ; 321-203 321-203 )。. Alumiline ZAFシリーズ用アクセサリ. JKL Components製のZAF AlumilineシリーズのLEDストリップ用のアクセサリ製品です。 これらの製品を使用すれば、さまざまな用途向けに簡単な取り付けと接続が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 接続 すべての8 mm幅LEDリボン用
JKL COMPONENTS¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷仕様機能:接続●併用:すべての8 mm幅LEDリボン●長さ:143mm●コネクタージェンダー:オス●コネクタータイプ:はんだ不要コネクタ●導線数:2RoHS指令(10物質対応)対応