カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- KEITHLEY
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- KEITHLEY(ケースレー)(4)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- GW INSTEK(1)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- PICOTEST(ピコテスト)(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「keithley」の検索結果

Keithley KUSB-488B マルチメータアプリケーションアダプタ
KEITHLEY¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷USBポート用のUSB-GPIBインターフェイスアダプタKUSB-488B。Keithley GPIBインターフェイスソリューションでは、標準的なIEEE-488.2バスコントロールをあらゆるPCシステムに簡単に追加できます。KeithleyモデルKUSB-488B USB-GPIBインターフェイスで、USBポート搭載のあらゆるコンピュータを機能完備のGPIBコントローラとして利用できるようになります。KUSB-488Bは小型であるため、ラップトップコンピュータを携帯して使用する用途や、使用可能なPCIプラグインボードスロットがないコンピュータでの利用に最適です。このアダプタは、USB 2.0に適合しています。仕様種類 = USB-GPIBインターフェイス アダプタ併用可能製品 = 自動テスト機器モデル番号(P) = KUSB-488B電源(電流 @ 5 Vdc): 500 mA 転送速度1.5 Mb 動作温度0 → 55 ℃ (10 → 90 % RH、結露なし) 欧州指令2004 / 108 / EEC
Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥29,980税込¥32,9781個当日出荷最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)RoHS指令(10物質対応)対応
Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥56,980税込¥62,6781個当日出荷KeithleyオスBNC - 3ラグメス三重同軸アダプタ237-BNC-TRXを使用して、BNCプラグで三重同軸ケーブルを終端します。Keithley 237高電圧SMU、7072-HV高電圧半導体マトリックスカード、6517A電位計 / 高抵抗計、7078-TRXケーブルと併用するため、高い定格電圧を備えています。
Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥36,980税込¥40,6781個当日出荷7078-TRX-BNC Triax -BNC アダプタ 3 スロットオス。Keithley 7078-TRX-BNC は、3 スロットオス Triax -BNC アダプタです。7072半導体マトリクスカードと4801ケーブルに使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応