カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • KEITHLEY
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • KEITHLEY(ケースレー)(4)
  • Tektronix(テクトロニクス)(2)
  • GW INSTEK(1)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • PICOTEST(ピコテスト)(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keithley」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7078-TRX-BNC KEITHLEY

    7078-TRX-BNC

    KEITHLEY
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7078-TRX-GND KEITHLEY

    7078-TRX-GND

    KEITHLEY
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Keithley KUSB-488B マルチメータアプリケーションアダプタ KEITHLEY

    Keithley KUSB-488B マルチメータアプリケーションアダプタ

    KEITHLEY
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    USBポート用のUSB-GPIBインターフェイスアダプタKUSB-488B。Keithley GPIBインターフェイスソリューションでは、標準的なIEEE-488.2バスコントロールをあらゆるPCシステムに簡単に追加できます。KeithleyモデルKUSB-488B USB-GPIBインターフェイスで、USBポート搭載のあらゆるコンピュータを機能完備のGPIBコントローラとして利用できるようになります。KUSB-488Bは小型であるため、ラップトップコンピュータを携帯して使用する用途や、使用可能なPCIプラグインボードスロットがないコンピュータでの利用に最適です。このアダプタは、USB 2.0に適合しています。
    仕様種類 = USB-GPIBインターフェイス アダプタ併用可能製品 = 自動テスト機器モデル番号(P) = KUSB-488B電源(電流 @ 5 Vdc): 500 mA 転送速度1.5 Mb 動作温度0 → 55 ℃ (10 → 90 % RH、結露なし) 欧州指令2004 / 108 / EEC
  • 7078-TRX-10 KEITHLEY

    7078-TRX-10

    KEITHLEY
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7078-TRX-5 KEITHLEY

    7078-TRX-5

    KEITHLEY
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド
    仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    KeithleyオスBNC - 3ラグメス三重同軸アダプタ237-BNC-TRXを使用して、BNCプラグで三重同軸ケーブルを終端します。Keithley 237高電圧SMU、7072-HV高電圧半導体マトリックスカード、6517A電位計 / 高抵抗計、7078-TRXケーブルと併用するため、高い定格電圧を備えています。
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    7078-TRX-BNC Triax -BNC アダプタ 3 スロットオス。Keithley 7078-TRX-BNC は、3 スロットオス Triax -BNC アダプタです。7072半導体マトリクスカードと4801ケーブルに使用されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応