絞り込み
ブランド
- KEITHLEY
- 大阪魂(530)
- サイマコーポレーション(14)
- 日産ネジ(2)
- 愛知時計電機(4)
- KITZ(キッツ)(1)
- メディアカバーマーケット(94)
- レイ・アウト(56)
- フェリック(23)
- トリニティ(23)
- RS PRO(21)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- Simplism(19)
- SWAGE-LINE(18)
- 日本パワーファスニング(16)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- brembo(15)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ATHENA(アテナ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「trx」の検索結果
特価

Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥36,980税込¥40,6781個当日出荷7078-TRX-BNC Triax -BNC アダプタ 3 スロットオス。Keithley 7078-TRX-BNC は、3 スロットオス Triax -BNC アダプタです。7072半導体マトリクスカードと4801ケーブルに使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥56,980税込¥62,6781個当日出荷KeithleyオスBNC - 3ラグメス三重同軸アダプタ237-BNC-TRXを使用して、BNCプラグで三重同軸ケーブルを終端します。Keithley 237高電圧SMU、7072-HV高電圧半導体マトリックスカード、6517A電位計 / 高抵抗計、7078-TRXケーブルと併用するため、高い定格電圧を備えています。
Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥29,980税込¥32,9781個当日出荷最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)RoHS指令(10物質対応)対応
Keithley テストリード/コネクタキット
KEITHLEY¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応