カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEITHLEY
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ADC(1)
- CONTEC(コンテック)(7)
- GW INSTEK(1)
- ITECH[測定用品](1)
- KEITHLEY(ケースレー)(3)
- PICOTEST(ピコテスト)(8)
- Preen(3)
- RS PRO(4)
- StarTech.com(1)
- TDKラムダ(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 変換名人(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(2)
- 菊水電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
「usb gpib」の検索結果
特価

Keithley KUSB-488B マルチメータアプリケーションアダプタ
KEITHLEY1個取扱停止中USBポート用のUSB-GPIBインターフェイスアダプタKUSB-488B。Keithley GPIBインターフェイスソリューションでは、標準的なIEEE-488.2バスコントロールをあらゆるPCシステムに簡単に追加できます。KeithleyモデルKUSB-488B USB-GPIBインターフェイスで、USBポート搭載のあらゆるコンピュータを機能完備のGPIBコントローラとして利用できるようになります。KUSB-488Bは小型であるため、ラップトップコンピュータを携帯して使用する用途や、使用可能なPCIプラグインボードスロットがないコンピュータでの利用に最適です。このアダプタは、USB 2.0に適合しています。仕様種類 = USB-GPIBインターフェイス アダプタ併用可能製品 = 自動テスト機器モデル番号(P) = KUSB-488B電源(電流 @ 5 Vdc): 500 mA 転送速度1.5 Mb 動作温度0 → 55 ℃ (10 → 90 % RH、結露なし) 欧州指令2004 / 108 / EEC