絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)
- モノタロウ(550)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(146)
- TRUSCO(1,984)
- エーモン(26)
- フカガワ(13)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(49)
- MAZDA(マツダ)(12,172)
- SMC(23,305)
- UDトラックス(5,425)
- YAMAHA(ヤマハ)(18,169)
- いすゞ自動車(8,704)
- スバル(6,538)
- トヨタ(35,060)
- ニッサン(9,172)
- ホンダ(73,143)
- ミツビシ(12,087)
- メディアカバーマーケット(5,959)
- 三菱ふそう(18,724)
- 日野自動車(11,607)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「90°」の検索結果

センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
テーパーネックボールエンドミル NBE
FKD(フクダ精工)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
柄付ダブルアングルカッター
FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷V溝等に使用するフライスです。材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
3Sエンドミル6枚刃 6SF
FKD(フクダ精工)¥389,800~税込¥428,780~1本翌々日出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥24,980~税込¥27,478~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5