カテゴリ
- 切削工具(50)
絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)
- モノタロウ(41)
- EFFORT(エホート)(153)
- EIKO(栄工舎)(76)
- IFANGER(52)
- NACHI(不二越)(111)
- OSG(オーエスジー)(190)
- RS PRO(796)
- SAMTEC(122)
- TRUSCO(66)
- WEBA(62)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(278)
- イシハシ精工(200)
- イワタツール(78)
- エスコ(1,180)
- グーリング(161)
- タイテックス(1,359)
- プロトティップ(162)
- ワルター(1,353)
- 三菱マテリアル(163)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hss」の検索結果
商品豆知識

沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
柄付ダブルアングルカッター
FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷V溝等に使用するフライスです。材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷材質HSS刃数2外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Tスロットエンドミル
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
テーパーエンドミル4枚刃 4TE
FKD(フクダ精工)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
3Sエンドミル6枚刃 6SF
FKD(フクダ精工)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°