カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
  • モノタロウ(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • 東日製作所(2)
  • SLOKY(スローキー)(2)
  • アサダ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ホンダ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • KEITHLEY(ケースレー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8710-1765」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスト・プローブ・リード KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    テスト・プローブ・リード

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    17,980税込19,778
    1組
    51日以内出荷
    絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。
    定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    179,800税込197,780
    1台
    51日以内出荷
    通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
    付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約36校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    39,980税込43,978
    1台
    51日以内出荷
    新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
  • ハンドヘルドLCRメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    ハンドヘルドLCRメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
    質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
  • SMT グラバ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    SMT グラバ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    13,980税込15,378
    1組
    50日以内出荷
    SMTグラバ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
4f310-10-ac100v特集