カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KINGSTATE
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- サンドビック(3)
- ノガ(1)
- INA(1)
「ng1600」の検索結果
特価

Kingstate KPEG1600 サイレン
KINGSTATE¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:105dB 、 電源電圧:6 → 16 V dc 、 デシベル範囲:最大105 dB 、 温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 本体色:黒 、 KPEG1600ピエゾサイレン. この製品は騒音環境に最適です。 音響出力105 dB 音響出力周波数: 2000 → 4000 Hz 音響電流消費: 12 Vで260 mA