カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KLAXON
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • brother(ブラザー)(4)
  • EPSON(5)
  • ESTERA(7)
  • HKS(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • TOA(7)
  • エスコ(5)
  • エフ・アール・シー(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • サンワサプライ(6)
  • シャープ(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • 三菱電機(8)
  • 山洋電気(8)
  • 日東工業(5)
  • 東芝キヤリア(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db54」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Klaxon 表示灯 ブザー付 KLAXON

    Klaxon 表示灯 ブザー付

    KLAXON
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 120 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 120

    KLAXON
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 60 dc IP評価:IP66 デシベル/1m:120dB 電流タイプ:DC トーンの数:50 ハウジング色:赤 取付けスタイル:表面 シリーズ:Nexus 120 ベース長さ:166.3mm 最大温度:+70℃ EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 110 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 110

    KLAXON
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 48 ac●IP評価:IP66●デシベル/1m:116dB●電流タイプ:DC●トーンの数:64●ハウジング色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●シリーズ:Nexus 110●ベース長さ:166.3mm●トーンタイプ:アラーム●EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応