カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KLAXON
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 新ダイワ(5)
- 住友重機械工業(2)
- TOA(2)
- 佐文工業所(2)
- EARTH POWER(2)
- TRW(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 工進(1)
- サンワサプライ(1)
- デンヨー(1)
- ナカトミ(1)
- マキタ(1)
- 三菱電機(1)
- ムラキ(1)
- ダイシン HG(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「db7a」の検索結果
特価

ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V ac
KLAXON¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:106dB 、 電源電圧:24 V ac 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:Sonos Voice 、 EN6095. Klaxon Sonosパルス音声サウンダ信号灯. Klaxon製のSonosパルス音声サウンダは、標準のサウンダ信号と同期された音声メッセージを組み合わせることで、アラーム発生時の混乱と負担を軽減します。 ほとんどの想像可能な用途に対応する広範なメッセージライブラリから選択された7つのプログラム済みメッセージを備えています。. 特長と利点:. 最高7つのメッセージから選択 106 dB (A)のトーン及び80 dB (A)のメッセージ出力 拡張メッセージライブラリ 自動同期 既存の設備に簡単にレトロフィット アラート音を含む 高効率LED信号灯 IP65深型ベース、IP21浅型ベース 難燃性ポリカーボネート 深型ベースは2 x 20 mmのケーブルエントリを含む. 用途. Sonosパルス音声サウンダは、IP65深型ベースのオプションを備えているので、屋内と屋外での使用に適しています。