カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • KLEIN TOOLS
  • BIGM(丸山製作所)(375)
  • RS PRO(66)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • ホンダ(33)
  • SMC(31)
  • コガネイ(24)
  • ブリストワ(15)
  • カーメックス(12)
  • 三菱ふそう(12)
  • AMPHENOL(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • TRUSCO(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • ニッサン(11)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c605」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ニッパ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS

    絶縁ニッパ 偏芯タイプ

    KLEIN TOOLS
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)209.6質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    KLEIN TOOLS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部分は三層構造になっています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
    用途ネジの切断に感電リスク下での部材のつかみ作業に。配線材や金具のつかみ作業に。ナットやコネクタの仮保持にトラスコ品番114-2971材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック全長(mm)260.4質量(g)500最大口開き(mm)44.5
  • 絶縁ドライバー KLEIN TOOLS

    絶縁ドライバー

    KLEIN TOOLS
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    IEC60900及びASTM F1505適合品です。クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。グリップエンドにチップ形状を表記しています。
    用途制御盤や端子盤の作業に。材質(軸)高周波焼入れ鋼材質(グリップ)高誘電性プラスチック商品構成単品
  • 絶縁ケーブルカッター VDE規格 KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルカッター VDE規格

    KLEIN TOOLS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
    用途狭い場所でのケーブル切断用に。トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ
  • 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁ロングノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁ロングノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたペンチです。VDE認証取得済みです。長めのハンドルで、奥まった場所にも手が届きやすく、少ない力でしっかり切断できます。
    用途活線周辺でのつかみ作業や切断作業に。材質高周波焼き入れ鋼
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
  • 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2150全長(mm)244.5材質/仕上高周波焼き入れ鋼質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 強力型絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。トラスコ品番114-2932材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁コンビネーションプライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁コンビネーションプライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)225.4質量(g)500切断能力(mm)2.2