カテゴリ
- 作業工具(199)
- 電設工事関連(36)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(94)
- ソケット/ソケットレンチ(6)
- ドライバー/ビット(16)
- 電気材料(16)
- 電線保護その他関連用品(8)
- 安全保護具(15)
- 腰袋(10)
- 携帯・小物ケース(2)
- 保管用品(29)
- リュックタイプ(4)
- 電工バケツ(13)
- トートタイプ(2)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- ヘルスケア(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)(28)
- Robert Klein(5)
- 三菱ふそう(4)
- LEAD(リード工業)(3)
- コミネ(2)
- Kleingarten(クラインガルテン)(2)
- MARWI(2)
- ホームテイスト(1)
「klein」の検索結果

両頭ソケットフリップソケットセット6in1
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
クライン ニッパー
KLEIN TOOLS¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)
KLEIN TOOLS(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
ツールケース4色セット
KLEIN TOOLS¥9,998~税込¥10,998~1セット(4個)当日出荷ジッパー付きのツールケースです。4色セットです。用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地質量(g)363縦(mm)177.8横(mm)317.5
伸縮式マーカーホルダー
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ステンレス製伸縮ワイヤー、交換用ラバーブーツ付。120cmまで伸びるコードです。自動的に戻るステンレススチール伸縮式コードです。クリップは360度回転するためポケットなどに簡単に取り付け外れにくくなります。ゴムキャップは2サイズ入りです用途極細・細字・角芯・ペイントマーカーに対応トラスコ品番710-0735材質ABS
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ドライバー
KLEIN TOOLS¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(グリップ)ゴム材質(軸)鋼商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
バックパック Tradesman
KLEIN TOOLS¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。用途工具の持ち運びに。トラスコ品番114-1105材質1680デニール防弾繊維幅(mm)368.3質量(kg)2.7高さ(mm)508奥行(mm)184.2ポケット数39
両頭ソケット ”フリップソケットセット”
KLEIN TOOLS¥7,698税込¥8,4681個当日出荷1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
ツールポーチ
KLEIN TOOLS¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷耐久性の高いツールホルダです。さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。用途腰周りの工具収納に。色ブラック材質1680デニール防弾繊維
ツールバッグ
KLEIN TOOLS¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いキャンバス製です 口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます 底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます用途工具などの運搬、保管に材質キャンバス生地タイプツールキット
ドライバー(プラスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
キャンバスツールバッグ
KLEIN TOOLS¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷耐久性の高いキャンバス製です。口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。用途工具などの運搬に。材質キャンバス生地
トートタイプツールバッグ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1911材質キャンバス生地幅(mm)254質量(kg)2.72色ブラック高さ(mm)311.2奥行(mm)260.4ポケット数40
ジョー交換型プライヤーレンチ
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
ドライバーボルスター付
KLEIN TOOLS¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途大径溝のネジ締めに材質(グリップ)ゴム材質(軸)鋼商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
ツールポーチ 2ポケットタイプ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ベルトに通してご使用いただくタイプのツールホルダです。用途腰周りの工具収納に。トラスコ品番195-1967材質キャンバス地形状腰袋1段幅(mm)228.6色ホワイト高さ(mm)254.0質量(g)295ベルト通し幅(mm)76.2
呼線 蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
モジュラープラグ圧着工具
KLEIN TOOLS¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4328適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)190.5質量(g)500適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
呼線 ファイバーグラス製
KLEIN TOOLS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
電工ナイフ(折りたたみ式)替刃
KLEIN TOOLS¥3,698税込¥4,0681セット(3枚)当日出荷KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。用途電工ナイフ用替刃。トラスコ品番103-1907セット内容3枚セット材質440Aステンレス質量(g)14
2WAYナイフ/スクレーパー 収納付
KLEIN TOOLS¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
ケーブルタッカ用絶縁ステープル
KLEIN TOOLS¥1,398~税込¥1,538~1箱(300本)当日出荷プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂
ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
両頭ソケットフリップソケットセット2in1
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
クライン 電工ナイフ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷刃は特殊加工で強靱用途ケーブルの被覆むきに。質量(g)68刃長(mm)44.5全長(mm)158.8
デジタルクランプメーター(交流電流測定用)
KLEIN TOOLS¥5,598税込¥6,1581台当日出荷1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
ケーブルストリッパー替刃
KLEIN TOOLS¥479~税込¥527~1個当日出荷KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼
デジタルマルチメーター
KLEIN TOOLS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷1mの高さから落下しても壊れません。用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5
ツールポーチ ラージ
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地幅(mm)457質量(g)198
電工バケツバッグTradesman Pro
KLEIN TOOLS¥9,598税込¥10,5581個欠品中20Lのバケツ(汎用品)に被せて、大容量電工バケツとして使用できます。大小様々なポケットが45個付いており、工具や消耗品をスッキリ整理できます。バッグは自立しないので、バケツに被せての使用を推奨します。用途工具や作業用品の収納にトラスコ品番251-3024材質ポリエステル幅(mm)584質量(kg)1.02色ブラック高さ(mm)584奥行(mm)483
電工バケツ
KLEIN TOOLS¥23,980税込¥26,3781個当日出荷楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。 底部はポリプロピレン製です。 フックは全天候型で耐久性があります。用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2485材質本体:キャンバス、フック:ナイロン66幅(mm)356質量(kg)0.91高さ(mm)254タイプフック付奥行(mm)178ポケット数15個(内側15個)
ケーブルカッター
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。用途各種ケーブルの切断に。全長(mm)241.3トラスコ品番114-2855材質鍛鋼質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
ペンチグリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線や細線の切断作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
コンビネーションペンチ
KLEIN TOOLS¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷刃がのこぎりのような形状になっており、高いグリップ力を発揮します。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に。電線やボルトの切断に全長(mm)219.1トラスコ品番114-2884材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)327切断能力(mm)Φ2.2取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.2