カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(5)
- StarTech.com(45)
- RS PRO(38)
- SPARKFUN(31)
- ロジクール(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- AMPHENOL(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- NS(日進工具)(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- KTC(2)
- FACOM(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- スーパーツール(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
「mac tool」の検索結果

ニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2122材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)189.9質量(g)277切断能力(Φmm) 鉄線2.5
圧着ペンチ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断にトラスコ品番114-2883材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5