カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KNITTER-SWITCH
  • TRACO POWER(14)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 三菱電機(4)
  • プリンス(フカシロ)(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • イマダ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • TDKラムダ(1)
  • MOTUL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GT-3000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    KNITTER-SWITCH
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
    仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    KNITTER-SWITCH
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
    仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト

    KNITTER-SWITCH
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
    仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応