カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • KNITTER-SWITCH
  • CAPTAIN STAG(123)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • ニッセイ(36)
  • TAKAGI(高儀)(29)
  • 日立産機システム(24)
  • ARCOLECTRIC(19)
  • オリオン機械(11)
  • GISUKE(タカギ)(10)
  • CKD(10)
  • 三菱電機(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • アネスト岩田(8)
  • MV AGUSTA(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • TP-LINK(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • 北川鉄工所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Tag #45」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,798税込3,078
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応