カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • KNITTER-SWITCH
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • SPARKFUN(17)
  • 未来舎(17)
  • 八幡ねじ(12)
  • SCHURTER(8)
  • AMPHENOL(7)
  • SIRC(サーク)(6)
  • AOHI(アオハイ)(6)
  • APEM(5)
  • ASSMANN WSW(5)
  • OHSATO(大里)(4)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(4)
  • ビーエム機器(4)
  • イメージニクス(4)
  • Dailywell Electronics(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • TRUSCO(3)
  • FINDER(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dip sw」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    KNITTER-SWITCH
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
    仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    KNITTER-SWITCH
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
    仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト

    KNITTER-SWITCH
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
    仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト

    KNITTER-SWITCH
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリシャフト●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operationsRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    KNITTER-SWITCH
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリーフラッシュ●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ フラット KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ フラット

    KNITTER-SWITCH
    7,298税込8,028
    1セット(20個)ほか
    7日以内出荷
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ

    KNITTER-SWITCH
    7,398税込8,138
    1セット(23個)
    7日以内出荷
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集