カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KNITTER-SWITCH
- Qlight(120)
- SMC(113)
- 大阪魂(110)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- RS PRO(10)
- CKD(8)
- 姫野精工所(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 岡崎精工(5)
- 京セラ(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- LEPLUS NEXT(5)
- アガトン(5)
- エスコ(4)
- コノエ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- DiodesZetex(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m20×140」の検索結果
特価

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT)
KNITTER-SWITCH¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応