カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KNITTER-SWITCH
- アガトン(5)
- ビーエム機器(3)
- 大阪魂(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- テグテックジャパン(2)
- YFS(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- カブト工業(1)
- ケルヒャー(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 室本鉄工(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 池田金属工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m20x140」の検索結果

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT)
KNITTER-SWITCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応