カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KNITTER-SWITCH
- BIG DAISHOWA(3)
- MSTコーポレーション(1)
- NTツール(2)
- SMC(8)
- クリナップ(1)
- グルンドフォスポンプ(2)
- ホンダ(6)
- 三菱電機(1)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 日研工作所(2)
- 淡野製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mta30」の検索結果

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)
KNITTER-SWITCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応