カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KNITTER-SWITCH
  • BIG DAISHOWA(3)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NTツール(2)
  • SMC(8)
  • クリナップ(1)
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • ホンダ(6)
  • 三菱電機(1)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 日研工作所(2)
  • 淡野製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mta30」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応