カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- KNITTER-SWITCH
- MTG(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ホンダ(178)
- 三菱ふそう(172)
- ミツビシ(58)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ニッサン(22)
- 日野自動車(14)
- マルツエレック(13)
- omron(オムロン)(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- 京セラ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- Festo(6)
- スバル(5)
- マリンテック(5)
- 井上金庫販売(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mtg」の検索結果
特価

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT)
KNITTER-SWITCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツ
KNITTER-SWITCH¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応