カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電子部品(オンボード)(6)
絞り込み
ブランド
- KNITTER-SWITCH
- モノタロウ(1)
- トヨタ(221)
- ミツビシ(269)
- サンワダイレクト(24)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ナカバヤシ(35)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- SPARKFUN(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(234)
- エレコム(135)
- MAZDA(マツダ)(85)
- MOTTERU(49)
- サンワサプライ(36)
- CIO(31)
- メディアカバーマーケット(28)
- SWITCHCRAFT(27)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(25)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「switch」の検索結果
特価

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)
KNITTER-SWITCH¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT)
KNITTER-SWITCH¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応