カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- KOPEX
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Georg Fischer(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- KNIPEX(クニペックス)(30)
- KVK(27)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- RS PRO(6)
- SMC(2)
- TBC(タブチ)(3)
- オンダ製作所(69)
- カクダイ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17)
- セキスイ(3)
- メディアカバーマーケット(160)
- 三桂製作所(3)
- 三菱ケミカルインフラテック(28)
- 未来工業(22)
- ブランドをもっと見る
「pex 管」の検索結果
特価

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX
KOPEX¥25,980税込¥28,5781巻(10m)欠品中帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレ仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.6mm●内径:11.8mm●長さ:10m●シリーズ:ESX●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-5℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:122-9811アズワン品番65-7470-95
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX
KOPEX¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)7日以内出荷帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ