カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- SMC(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「16irm」の検索結果
特価

ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN
イスカル¥6,598~税込¥7,258~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°ねじ切りチップ IR/L-55°
イスカル¥5,398~税込¥5,938~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷一般産業用55°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT
イスカル¥6,698~税込¥7,368~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷アメリカ管用テーパーねじです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,998~税込¥8,798~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
ラウンドねじ切りチップ IR/L-RND
イスカル¥7,198税込¥7,9181箱(5個)6日以内出荷から29日以内出荷消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)3日以内出荷から15日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16IR
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
BSTPねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,998税込¥8,7981箱(5個)翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られますトラスコ品番203-0268種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525山数11切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.28寸法x(mm)1.1寸法y(mm)1.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
NPTねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)3日以内出荷から9日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,398税込¥8,1381箱(5個)9日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られますトラスコ品番203-0314種別内径ねじ用材質IC908形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.05寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴