カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(42)
- 京セラ(19)
- 三菱マテリアル(16)
- ケナメタル(7)
- SANDVIK(3)
- サンドビック(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ワルター(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- プライタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「20-404s」の検索結果

ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-SM
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGG-SF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-SF
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-SM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18