カテゴリ
- 切削工具(72)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(275)
- 住友電工ハードメタル(228)
- 京セラ(163)
- 三菱マテリアル(131)
- ケナメタル(106)
- ワルター(68)
- スズキ(60)
- セコ・ツールズ・ジャパン(54)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- トヨタ(29)
- サンドビック(28)
- MAZDA(マツダ)(25)
- TRUSCO(23)
- 三菱ふそう(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- SMC(16)
- シグマー技研(12)
- 日野自動車(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「20-412」の検索結果

ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMA
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄加工用です。用途旋削加工用。材質IC428材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNGN(CER)
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄・焼入鋼・超合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMA
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TF
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-NR
イスカル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPUN
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
ISO旋削 チップ CNGN-セラミック
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、焼き入れ鋼、ニッケル合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGA-セラミック
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、焼き入れ鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNGA(CER)
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄・焼入鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-PP
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-TF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面