カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(2)
  • サンドビック(395)
  • ParkerTAIYO(116)
  • CC印(ニッカトー)(106)
  • ワルター(106)
  • SMC(97)
  • アズワン(74)
  • 三菱マテリアル(56)
  • SANDVIK(17)
  • 京セラ(14)
  • NS(日進工具)(12)
  • CKD(10)
  • シグマ光機(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • SIEMENS(6)
  • タンガロイ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ヨドノ(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2al3」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Mイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
ロジック4ターン CXMU-F3M イスカルロジック4ターン CXMU-F3Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内接円IC(mm)6.34
旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-F3Mイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
カットグリップ チップ GIMY イスカルカットグリップ チップ GIMYイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ロジック4ターン CXMU-F3P イスカルチップ ロジック4ターン CXMU-F3Pイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内接円IC(mm)6.34
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Pイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3P-SL イスカル旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3P-SLイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーナー半径(mm)RE:0.8内接円IC(mm)16
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SL イスカル旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SLイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M内接円IC(mm)16
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0317コーティングTiCN+Al2O3+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)0.4チップタイプカットグリップ
カットグリップ チップ GPV イスカルカットグリップ チップ GPVイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
翌々日出荷
プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。
用途プーリーV溝加工用。トラスコ品番624-1808材質コーティング幅(mm)4.03寸法(mm)ノーズR(谷):0.42(山)ピッチ3.56溝数1コーティングTiCN+Al2O3+TiN加工深さ3.42コーナー半径(mm)RE:0.45適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
8日以内出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0373使用チップカットグリップコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ