カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- SMC(272)
- AMPHENOL(67)
- 住友電工ハードメタル(39)
- ニッサン(27)
- IDEC(和泉電気)(24)
- TRUSCO(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CKD(19)
- タンガロイ(18)
- 三菱電機(18)
- MAZDA(マツダ)(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- NACHI(不二越)(9)
- ユニバーサル(9)
- 京セラ(7)
- UDトラックス(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「302n」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-NF
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-NF
イスカル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNGG-NF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMT-SM
イスカル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
トップグリップ チップ TGMF/P
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具で、Mタイプ〈焼結品〉のため工具コストを削減できます。チップ本体が湾曲しており、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上し、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。独特のバナナ形状チップで、チップが動かず確実にホルダーに固定され、横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SF
イスカル¥6,498税込¥7,1481箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)6.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
イスカル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
イスカル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)4日以内出荷から17日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18