カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- CKD(18)
- ERECTA(エレクター)(46)
- IDEC(和泉電気)(15)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- MAZDA(マツダ)(52)
- SMC(215)
- TOYOX(トヨックス)(32)
- TRUSCO(14)
- イノック(13)
- タンガロイ(24)
- ニッサン(44)
- ニューマシン(12)
- ユニバーサル(12)
- 三菱マテリアル(34)
- 住友電工ハードメタル(150)
- 岩崎電気(14)
- 廣杉計器(17)
- 椿本チエイン(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「304n」の検索結果
特価

ISO旋削加工用チップ TNMG-NF
イスカル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-NF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNGG-NF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NF
イスカル¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)翌々日出荷から15日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)3日以内出荷材質IC9250形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NF
イスカル¥5,898税込¥6,4881箱(10個)9日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番108-4856材質IC20厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WG
イスカル¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMT-SM
イスカル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-PP
イスカル¥6,498税込¥7,1481箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMT
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMZ-RF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMZ-LF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT-38
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質IC30N形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応