カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- SMC(3,889)
- コガネイ(166)
- MAZDA(マツダ)(81)
- ミツビシ(49)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- 三菱電機(33)
- 堀内機械(25)
- SIEMENS(24)
- IDEC(和泉電気)(17)
- ParkerTAIYO(17)
- カワグレ(16)
- エスコ(13)
- スバル(12)
- トヨタ(12)
- ニッサン(12)
- RS PRO(12)
- 日東工業(11)
- NSK(日本精工)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「63-2a」の検索結果

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)8D
イスカル¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ
イスカル¥76,980税込¥84,6781本5日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
カムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQ
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQ
イスカル¥64,980税込¥71,4781本6日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷高送り、仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー HSK A-MT
イスカル¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型モールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応