カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(30)
- 三菱マテリアル(22)
- タンガロイ(12)
- ワルター(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- SANDVIK(3)
- ケナメタル(2)
- マパール(2)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「CCGT0602」の検索結果

チップ CCGT-AS
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-SM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷材質IC907形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.45内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応